| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-244424 Herst.-Nr.: 005315 EAN/GTIN: 5059040012967 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = 5-Wege Verteiler Zur Verwendung mit = Magnetventil 6011
Anschlussplatten für Magnetventile, klein (Typ 2). Verteilerplatten aus eloxiertem Aluminium Magnetventile sowohl der 2-Wege- also auch der 3-Wege-Reihen auf diesen Verteilerplatten zusammen montierbar Im Ruhezustand geschlossene Ventile auf gleicher Verteilerplatte montierbar Abdeckplatte mit Stopfen und G1/8"-Dichtungsring zur Abdeckung nicht benutzter Ausgänge separat erhältlich Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | 5-Wege Verteiler | Zur Verwendung mit: | Magnetventil 6011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 244424, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventil-Zubehör, Bürkert, 005315, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valve Accessories, Burkert |
| | |
| |