Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT F3PAM Amperemeter 15A DC Dreheisen T. 15mm, 0/15A / ±8%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-244878
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     F3PAM1801-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter analog
amperemeter
Anzeigewert max. = 15A
Stromart = DC
Messwerk = Dreheisen
Tiefe = 15mm
Genauigkeit = ±8%
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +40°C
Messbereich = 0/15A
Serie = F3PAM

Nicht geeignet für nicht gleichgerichtete Wechselstromanwendungen. Polarisierte Dreheisen-Strom- und -Spannungsmessgeräte. Polarisierte Dreheisen-Messgeräte mit robuster Bewegung, nur für den Einsatz mit Gleichstrom und gleichgerichtetem Wechselstrom Genauigkeit ±8 % für Batterieladegeräte Betriebstemperaturbereich –20 bis +40°C Snap-In-Tafelbefestigung Anschlüsse 25 mm, 1/4"-Flachstecker, geklemmt oder gelötet Befestigung mit U-Schrauben
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
15A
Stromart:
DC
Messwerk:
Dreheisen
Tiefe:
15mm
Genauigkeit:
±8%
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+40°C
Messbereich:
0/15A
Serie:
F3PAM
Weitere Suchbegriffe: 244878, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, HOBUT, F3PAM180115A, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
50115723
ab € 540,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.