Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom SERIES 1 SMD Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 125 A Effektivwert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2449053
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D24125
EAN/GTIN:
     5059040281639
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Laststrom max. = 125 A Effektivwert
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 280 Vrms
Steuerspannung min. = 3 V DC
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 Vdc
Laststrom min. = 150 mA
Anschluss Typ = Faston
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = Halbleiterausgang
Einschaltzeit max. = 1/2 Zyklus
Abmessungen = 58.4 x 45.7 x 23mm
Erfüllte Normen = CE
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
125 A Effektivwert
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
280 Vrms
Steuerspannung min.:
3 V DC
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 Vdc
Laststrom min.:
150 mA
Anschluss Typ:
Faston
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Einschaltzeit max.:
1/2 Zyklus
Abmessungen:
58.4 x 45.7 x 23mm
Erfüllte Normen:
CE
Weitere Suchbegriffe: smd relais, 2449053, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, D24125, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,88*
€ 105,61*
€ 6,90*
ab € 80,73*
€ 112,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 2,05*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,18*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 45,23*
Zubehör
Sensata Crydom
HS053
ab € 116,42*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,95*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 88,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.