Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Seitenschneider 138 mm / Backen 8mm, Schneidleistung 1.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Seitenschneider 138 mm / Backen 8mm, Schneidleistung 1.3mm
RS PRO Seitenschneider 138 mm / Backen 8mm, Schneidleistung 1.3mm
RS PRO Seitenschneider 138 mm / Backen 8mm, Schneidleistung 1.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2450491
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2450491
EAN/GTIN:
     5056111967386
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Materialien geschnitten = Kupferdraht
Funkenfrei = Nein
Gesamtlänge = 138 mm
Backenlänge = 8mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Höhensicher = Nein
ESD-sicher = Ja
Material/Stoff = Stahl
Schneidkapazität max. = 1.3mm
Hieb Typ = Bündig

ESD-Seitenschneider von RS Pro
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Materialien geschnitten:
Kupferdraht
Funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
138 mm
Backenlänge:
8mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Höhensicher:
Nein
ESD-sicher:
Ja
Material/Stoff:
Stahl
Schneidkapazität max.:
1.3mm
Hieb Typ:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), rs pro elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, kabelschere 138 mm, 2450491, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, RS PRO, TR30D, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 166,10*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 129,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.