Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange 0.5mm² → 2,5mm², 0.5 → 2.5mm² / 20 → 14AWG für FASTON 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange 0.5mm² → 2,5mm², 0.5 → 2.5mm² / 20 → 14AWG für FASTON 250
TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange 0.5mm² → 2,5mm², 0.5 → 2.5mm² / 20 → 14AWG für FASTON 250
Artikel-Nr.:
     108EL-2451769
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     674655
EAN/GTIN:
     5059040512597
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
crimp kombinationszange
Drahtgröße AWG = 20 → 14AWG
Drahtgröße mm² = 0.5 → 2.5mm²
Produkttyp = Crimpzange
Zur Verwendung mit = FASTON 250 Endgeräte
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja
Serie = CERTI-CRIMP
Weitere Informationen:
Drahtgröße AWG:
20 → 14AWG
Drahtgröße mm²:
0.5 → 2.5mm²
Produkttyp:
Crimpzange
Zur Verwendung mit:
FASTON 250 Endgeräte
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Serie:
CERTI-CRIMP
Weitere Suchbegriffe: 2451769, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, TE Connectivity, 674655, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.387,22*
€ 1.491,95*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.310,49*
€ 1.884,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.491,95*
€ 1.775,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.482,98*
€ 1.764,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.451,93*
€ 1.727,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.387,22*
€ 1.650,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-160304-2
ab € 0,128*
Zubehör
TE Connectivity
1-160304-8
ab € 0,218*
Zubehör
TE Connectivity
5-160506-2
ab € 0,117*
Zubehör
TE Connectivity
5-160506-3
ab € 0,0978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.