Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TCU Polyurethan Spiralschlauch Schwarz, Innen-Ø 4mm x 2m, 0,8 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC TCU Polyurethan Spiralschlauch Schwarz, Innen-Ø 4mm x 2m, 0,8 MPa
SMC TCU Polyurethan Spiralschlauch Schwarz, Innen-Ø 4mm x 2m, 0,8 MPa
Artikel-Nr.:
     108EL-2452015
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TCU0604B-1
EAN/GTIN:
     5060641282857
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch
Betriebslänge max. = 2m
Rohraußendurchmesser = 6mm
Farbe = Schwarz
Rohrinnendurchmesser = 4mm
Serie = TCU
Material = Polyurethan
Betriebsdruck max. = 0,8 MPa
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Rohre = 1

Gespultes Polyurethanrohr. Ein- oder mehradrige Option Für flexible Rohranwendungen
Weitere Informationen:
Betriebslänge max.:
2m
Rohraußendurchmesser:
6mm
Farbe:
Schwarz
Rohrinnendurchmesser:
4mm
Serie:
TCU
Material:
Polyurethan
Betriebsdruck max.:
0,8 MPa
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, smc pu-schlauch, pu spiralschlauch, pu-schlauch 2m, 2452015, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Luftspiralschläuche, SMC, TCU0604B1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Recoil Hoses
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 11,67*
€ 15,78*
2 Tage
84
€ 8,90*
ab € 11,92*
€ 16,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,35*
€ 17,09*
2 Tage
9
€ 6,95*
ab € 14,41*
€ 19,31*
€ 5,95*
ab € 14,84*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10272
ab € 24,57*
Zubehör
CEJN
112083100
ab € 12,36*
Zubehör
CEJN
112080100
ab € 11,31*
Zubehör
CEJN
103205202
ab € 2,03*
Zubehör
Colder Products
APC23004
ab € 22,42*
Zubehör
Colder Products
APC22004
ab € 16,31*
Zubehör
k.A.
450001
ab € 16,32*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,46*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,52*
Zubehör
SMC
TK-2
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.