| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2460874 Herst.-Nr.: 2460874 EAN/GTIN: 5059044387023 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 8, M Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen Handschuhmaterial = Polyester Hauptfarbe des Handschuhs = Blau Anzahl Handschuhe = 12Paare EN 388 Abriebfestigkeit = X EN 388 Durchstichkraft = X EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 8, M | Primäre Handschuhanwendung: | Allgemeine Anwendungen | Handschuhmaterial: | Polyester | Hauptfarbe des Handschuhs: | Blau | Anzahl Handschuhe: | 12Paare | EN 388 Abriebfestigkeit: | X | EN 388 Durchstichkraft: | X | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | X | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, 2460874, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, RS PRO, G79808, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |