| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2460889 Herst.-Nr.: 2460889 EAN/GTIN: 5059044387160 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 9, L Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen Handschuhmaterial = Latex Hauptfarbe des Handschuhs = Blau Anzahl Handschuhe = 12Paare EN 388 Abriebfestigkeit = 2 EN 388 Weiterreißkraft = 1 EN 388 Durchstichkraft = 0 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X EN388 2016 = 2010X EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 9, L | Primäre Handschuhanwendung: | Allgemeine Anwendungen | Handschuhmaterial: | Latex | Hauptfarbe des Handschuhs: | Blau | Anzahl Handschuhe: | 12Paare | EN 388 Abriebfestigkeit: | 2 | EN 388 Weiterreißkraft: | 1 | EN 388 Durchstichkraft: | 0 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | X | EN388 2016: | 2010X | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Ja | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, reinigungshandschuhe latex, chemikalienhandschuh einfach, 2460889, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, RS PRO, G851L, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |