Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP2016UFDF-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 7,5 A, 6-Pin U-DFN2020


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2466817
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2016UFDF-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 7,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = U-DFN2020
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 0,08 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.1V
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
7,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
U-DFN2020
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
0,08 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.1V
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, 2466817, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP2016UFDF7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1520
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,748*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 528,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.