Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMP2016UFDF-7 LEISTUNGS-MOSFET, 20V, 9.5A, U-DFN2020-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3828417
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2016UFDF-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0099 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 9.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: U-DFN2020
  • Drain-Source-Spannung Vds: 20 V
  • Verlustleistung: 1.8 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.1 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., DMP2016UFDF-7, 3828417, 382-8417
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1520
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,134*
    € 0,748*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,71*
    € 0,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,74* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.