Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter, 2-polig, IP 66, Metall, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2472327
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKMR54D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 3A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 240V
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
3A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
240V
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, schneider electric positionsschalter ip66, leitungseinführung, endlagenschalter schneider electric, 2472327, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, XCKMR54D1, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 114,75*
€ 128,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,74*
€ 128,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,54*
€ 132,83*
Frei Haus
ab € 119,03*
€ 133,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 142,71*
€ 161,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.