Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Drahtseil, Metall, galvanisiert, 6 Stränge, ø 10 mm, 50m, max. 1390kg


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2479098
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2479098
EAN/GTIN:
     5056111967874
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Typ = Drahtseil
Material = Metall, galvanisiert
Durchmesser = 10 mm
Anzahl der Stränge = 6
Anzahl der Kabel = 7
Kern = Drahtkern
Sichere Arbeitslast = 1390kg
Länge = 50m

RS Pro Galvanisiertes Metalldrahtrohr Die Drahtseil-Geschichte erreicht das 19. Jahrhundert, was bedeutet, dass sie bekannt ist und im täglichen Einsatz von vielen Profis weltweit eingesetzt wird. Die Stahldrahtöse besteht aus mehreren miteinander verdrillten Metalllitzen. Wenn die Litzen über einen zentralen Kern geschlossen sind, sind wir in der Entdeckung, ein Seil zu produzieren. Es bietet ein robustes Mittel zum zuverlässigen und sicheren Heben und Senken von Lasten. Mehrere verschiedene Drahtgrößen unterstützen den Anwender hinsichtlich maximalen Korrosionsschutzes und ausgezeichneter Abriebfestigkeit. Kabel bieten Flexibilität für viele Bauprojekte, die für den Betrieb Ihres Unternehmens unerlässlich sind. Wir stellen stolz unsere gesiebte RS PRO RS Pro Galvanisierte Metalldrahtschlaufe mit einer beeindruckenden sicheren Arbeitslast von bis zu 1390 kg vor. Die Länge des Drahtseils beträgt 50 Meter und besteht aus 6 Litzen und sieben Drähten. Der Durchmesser des Drahtsets beträgt 10 mm und erfüllt die ISO BS EN 12385-4-Normen. Drähte und Seile sind nicht für den allgemeinen Hubeinsatz geeignet, da die primäre Intention darin besteht, Anwendungen zu sichern und zu unterstützen. Zum Anheben von Schlingen und Ketten siehe eine Reihe von Schellen, Schlingen und Ketten in diesem Abschnitt. Unsere Stahldrähte haben ihre Anerkennung unter anspruchsvollen Bedingungen und entsprechen allen RoHS-konformen. Eigenschaften und Vorteile Drahtseil-Verdrillung SWG 6 (Anzahl der Litzen) / 7 (Anzahl der Drähte) Die sichere Arbeitslast schwankt um 1390 kg Das Drahtseil entspricht allen RoHS-Vorschriften Die Länge für diesen Draht beträgt 50 m Mittlere Flexibilität Das Drahtseil wird auf einer Rolle geliefert Anwendung Die Drahtseile haben ihren Platz in den folgenden Bereichen: Maritime Anwendungen Alle industriellen Anwendungen Architektonische Systeme wie z. B. Takelage, Hebezeuge oder Winden Das Drahtseil ist für den allgemeinen Einsatz in Stahl vorgesehen Häufig gestellte Fragen Was ist der Unterschied zwischen Kabel und Drahtseil? Die allgemeine Regel ist, dass, wenn die Durchmesser der Drahtseile wesentlich sind, die Klassifizierung 3/8 Zoll (9,525 mm) sie als Drahtseil setzt, aber wenn sie niedriger als 3/8 Zoll ist, handelt es sich um ein Kabel oder Kabel. Was sollte ich bei der Auswahl/beim Kauf von Drahtseil-Kabeln beachten? 1. Überprüfen Sie die Festigkeitsparameter 2. Überprüfen Sie, was der Widerstand ist 3. Was ist die Biegbarkeit 4. Bestimmen Sie die Beständigkeit gegen Quetschungen, Metallverlust und Verformung sowie die Beständigkeit gegen Rotation und Korrosion Welches ist das am besten geeignete Werkzeug zum Schneiden des Drahtseils? Um sicherzustellen, dass Ihr Schnitt präzise ist und der Draht nicht beschädigt wird, empfehlen wir die Verwendung eines professionellen Drahtschneiders. Unser komplettes Sortiment wird diesen Bedarf unterstützen, und jeder kann ein geeignetes Werkzeug finden, indem er einige davon( untersucht: 450-3963) untersucht: 450-3963,( 497-013) 497-013,( 875-5806) 875-5806,( 541-6898) 541-6898,( 161-170 ) 161-170 Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Drahtseil
Material:
Metall, galvanisiert
Durchmesser:
10 mm
Anzahl der Stränge:
6
Anzahl der Kabel:
7
Kern:
Drahtkern
Sichere Arbeitslast:
1390kg
Länge:
50m
Weitere Suchbegriffe: 2479098, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Seile, RS PRO, 1000619XIMAI, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Rope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,89*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 4,3578* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 275,80*
€ 328,20
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 272,25*
€ 323,98
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 261,56*
€ 311,26
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 240,69*
€ 286,42
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 217,89*
€ 259,29
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4915388
ab € 8,11*
Zubehör
RS Pro
750705
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.