Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemo 1B 1 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lemo 1B 1 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP50
Lemo 1B 1 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP50
Artikel-Nr.:
     108EL-2483980
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     FGG.1B.308.CLAD62Z
EAN/GTIN:
     5060641252041
Suchbegriffe:
Lemo-Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP50
Nennstrom = 5.0A
Serie = 1B
Gehäusegröße = 1
Gehäusematerial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Messing

LEMODer 8-Kontakt-Stecker-Push-Pull-Steckverbinder der LEMO 1B-Serie verfügt über einen Inline-Steckverbinder. Dieser Kabelsteckverbinder hat einen Nennstrom von bis zu 2,0 A. Dieser Steckverbinder verfügt über ein hochpräzises Push-Pull-Verriegelungssystem mit einem Plattenabstand mit hoher Dichte für eine einfache und sichere Verbindung. Er hat eine robuste und robuste Bauweise für den Einsatz im Freien und für raue Anwendungen. Er besteht aus verchromtem Messing und umfasst eine innere Hülse mit vernickelter Messingverriegelung und eine Spannmutter.Eigenschaften und VorteileLötanschluss Gerade Gehäuseausrichtung 360° EMV-Abschirmung Kabelaufnahmebereiche zwischen 5,20 mm und 6,20 mm Die Lebensdauer beträgt 5000 Steckzyklen Hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 250 °C. Die Gehäusegröße beträgt 1 mm Wasserdicht und UV-beständigAnwendungenMedizinische Geräte Forschung Prüf- und MesssystemeZertifizierungenSchutzart IP50 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP50
Nennstrom:
5.0A
Serie:
1B
Gehäusegröße:
1
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2483980, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lemo, FGG1B308CLAD62Z, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,19*
€ 46,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,55*
€ 53,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo
PHG.1B.308.CLLD62Z
ab € 30,27*
Zubehör
Lemo
EGG.1B.308.CLL
ab € 26,70*
Zubehör
Lemo
FGG.1B.752.DN
ab € 2,74*
Zubehör
Lemo
BFG.1B.100.PCZG
ab € 10,29*
Zubehör
Lemo
GMA.1B.054.DG
ab € 3,15*
Zubehör
Lemo
GMA.1B.054.DN
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.