Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Lemo 1B 1 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2484056
Hersteller:
Lemo
Herst.-Nr.:
PHG.1B.308.CLLD62Z
EAN/GTIN:
5059045999867
Suchbegriffe:
Lemo-Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP50
Nennstrom = 5.0A
Serie = 1B
Gehäusegröße = 1
Gehäusematerial = Messing
Betriebstemperatur max. = +250°C
LEMO-RundsteckverbinderDie 8-polige Rundbuchse der Serie LEMO 1B verfügt über eine Inline-Buchsenverbindung. Dieser Kabelsteckverbinder hat einen Nennstrom von bis zu 7 A pro Kontakt. Dieser Steckverbinder verfügt über ein hochpräzises selbstverriegelndes Push-Pull-System mit Kabelhülse und Mutter zur Montage einer Biegeentlastung für eine einfache und sichere Verbindung. Dieser Steckverbinder besteht aus verchromtem Messing, das eine innere Hülse mit vernickelter Messingverriegelung und eine Spannmutter enthält. Kabelstecker und -buchse Dieser FGG 1B-Steckverbinder von LEMO ist für die meisten Anwendungen gut geeignet und verfügt über einen Push-Pull-Rastmechanismus für eine einfache und sichere Verbindung. Mit seiner robusten Bauweise wird dieser Steckverbinder nicht nur für präzise Qualität, sondern auch lange Lebensdauer gefertigt.Eigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Lötanschluss Kabelaufnahmebereiche zwischen 5,30 mm und 6,20 mm EMV-Abschirmung Die Lebensdauer beträgt 5000 Steckzyklen G-codiert Hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 250 °C. PEEK-Isoliermaterial Die Gehäusegröße beträgt 1 mmAnwendungenMedizinische Geräte Forschung Prüf- und MesssystemeZertifizierungenSchutzart IP50 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP50
Nennstrom:
5.0A
Serie:
1B
Gehäusegröße:
1
Gehäusematerial:
Messing
Betriebstemperatur max.:
+250°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Industrie / Automation Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
rundsteckverbinder sonstige
,
2484056
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
Industrie / Automation Steckverbinder
,
Lemo
,
PHG1B308CLLD62Z
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo 1B 1 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP50
Lemo
FGG.1B.308.CLAD62Z
ab € 27,20*
Zubehör
Lemo 1B Kabeltülle 4mm bis Ø 5.1mm Messing Silber
Lemo
FGG.1B.752.DN
ab € 2,71*
Zubehör
Lemo 1B Kabeltülle Messing Silber
Lemo
FGG.1B.742.DN
ab € 2,72*
Zubehör
Lemo 1B Steckverbinder-Schutzkappe Größe 1
Lemo
BRA.1B.200.PCSG
ab € 7,44*
Zubehör
Lemo Zugentlastungstülle
Lemo
GMA.1B.054.DG
ab € 3,15*
Zubehör
Lemo Zugentlastungstülle Serie 1S
Lemo
GMA.1B.054.DN
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen