| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2485123 Herst.-Nr.: 11250160-W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Material = HPPE Materialeigenschaften = Schnittfest Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Länge = 16Zoll Farbe = Schwarz EN 388 Abriebfestigkeit = 2 EN 388 Schnittfestigkeit = X EN 388 Weiterreißkraft = 4 Reihe = HyFlex Weitere Informationen: | | Material: | HPPE | Materialeigenschaften: | Schnittfest | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Länge: | 16Zoll | Farbe: | Schwarz | EN 388 Abriebfestigkeit: | 2 | EN 388 Schnittfestigkeit: | X | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | Reihe: | HyFlex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, 2485123, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Ansell, 11250160W, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Arm Protectors |
| | |
| |