Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton GHG635 Direktstarter, 690 V ac, Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2485138
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     GHG6351101R0105
EAN/GTIN:
     4250217428708
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Motorstarter
eaton motorschutzschalter 690v
motorstarter eaton
Motorstarter-Typ = Direktstarter
Betriebsspannung = 690 V ac
IP Schutzart = IP66
Motorstarter-Funktionsweise = Manuell
Gesamtlänge = 225mm
Gehäuse = Ja
Gesamtbreite = 140mm
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX

II 2 G EEx de II C T S oder T6. PTB 99 ATEX 1162. Kurzschlussschutz bis zu 100 kA und maximale Sicherung siehe Tabelle "Hauptmerkmale". Motorstarter. Einphasiger Ausfall durch thermische elektromagnetische Auslöser sind in diesen Überlastschaltern/manuellen Motorstartern enthalten. Die jeweilige Schalterstellung wird durch den Schaltergriff deutlich angezeigt. Anschlussklemmen sind gegen versehentlichen Kontakt geschützt. Sie haben einen Terminal Querschnitt von bis zu 10 mmmmmmmmmmmmmmmmeter für den Anschluss von ein- oder mehradrigen Leitern. Die Außenkonturen des Gehäuses ermöglichen einen einfachen Zugang zu den Anschlussklemmen und eine einfache Installation. Anschlussklemmen von allen Seiten zugänglich Schutzart IP66 gemäß EN60529 Isolierungseigenschaften gemäß DIN EN 60947-3 690 V ac bis zu 25 A Nennstrom Einphasiger Ausfallschutz Vorhängeschlösser über rote Taste Klare Anzeige der Schalterstellung 168 mm x 140 mm x 150 mm (H/B/T)
Weitere Informationen:
Motorstarter-Typ:
Direktstarter
Betriebsspannung:
690 V ac
IP Schutzart:
IP66
Motorstarter-Funktionsweise:
Manuell
Gesamtlänge:
225mm
Gehäuse:
Ja
Gesamtbreite:
140mm
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: motorstarter, 2485138, Automation, Elektromotoren, Eaton, GHG6351101R0105, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 713,80*
€ 764,25*
Frei Haus
ab € 747,42*
€ 801,85*
Frei Haus
ab € 759,11*
€ 809,81*
€ 5,95*
ab € 762,47*
€ 818,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 843,56*
€ 927,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,44*
€ 1.103,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,44*
€ 1.100,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,02*
€ 1.062,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,97*
€ 1.011,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,56*
€ 1.003,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.