Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Chemikalienbeständig, Latex Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Chemikalienbeständig, Latex Gelb
Artikel-Nr.:
     108EL-2486343
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87900090BP
EAN/GTIN:
     0076490434410
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Handschuhbeschichtung = Latex, Neopren
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 0
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Handschuhbeschichtung:
Latex, Neopren
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
0
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.9, 2486343, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Ansell, 87900090BP, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.