Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Elektro-Isolierhandschuhe, Größe 7, S, Electrical Protection, Latex Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Elektro-Isolierhandschuhe, Größe 7, S, Electrical Protection, Latex Gelb
Artikel-Nr.:
     108EL-2486407
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG011Y070
EAN/GTIN:
     0076490104597
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 7, S
Primäre Handschuhanwendung = Electrical Protection
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7, S
Primäre Handschuhanwendung:
Electrical Protection
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,30*
€ 47,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,35*
€ 50,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,92*
€ 59,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,63*
€ 70,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,29*
€ 69,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,18*
€ 65,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,72*
€ 61,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,46*
€ 60,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,92*
€ 52,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.