Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Elektro-Isolierhandschuhe, Größe 9, L, Electrical Protection, Latex Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Electrician E014Y Class 0 11" Yellow Gr. 9 Handschuh Latex gelb, glatt, R
Ansell Electrician E014Y Class 0 11" Yellow Gr. 9 Handschuh Latex gelb, glatt, R
Ansell Electrician E014Y Class 0 11" Yellow Gr. 9 Handschuh Latex gelb, glatt, R
Artikel-Nr.:
     108EL-2486409
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG011Y090
EAN/GTIN:
     0076490104627
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = Electrical Protection
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
Electrical Protection
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh gelb l, gummi handschuh, gummihandschuh gelb, 2486409, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, RIG011Y090, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 37,94*
€ 45,86*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 32,74*
€ 46,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 35,52*
€ 50,82*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 44,01*
€ 59,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,50*
€ 70,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,09*
€ 69,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,04*
€ 65,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,52*
€ 61,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,20*
€ 59,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,01*
€ 52,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.