| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2486411 Herst.-Nr.: RIG011Y110 EAN/GTIN: 0076490104665 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 11 Primäre Handschuhanwendung = Electrical Protection Handschuhmaterial = Latex Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb Handschuhbeschichtung = Latex EN 388 Abriebfestigkeit = 3 EN388 Schnitt – Coup-Test = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 2 EN 388 Durchstichkraft = 1 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 11 | Primäre Handschuhanwendung: | Electrical Protection | Handschuhmaterial: | Latex | Hauptfarbe des Handschuhs: | Gelb | Handschuhbeschichtung: | Latex | EN 388 Abriebfestigkeit: | 3 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 2 | EN 388 Durchstichkraft: | 1 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | A | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 511 Schutz gegen Kälte: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell gummihandschuhe gr.11, gummi handschuh, gummihandschuh gelb, 2486411, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Ansell, RIG011Y110, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 39,28* | € 46,02* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 41,62* | € 48,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,19* | € 51,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 42,33* | € 54,16* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 44,32* | € 58,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 44,32* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|