| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2486449 Herst.-Nr.: RIG214Y120 EAN/GTIN: 0076490105327 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 12 Primäre Handschuhanwendung = Elektrische Sicherheit Handschuhmaterial = Latex Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb Handschuhbeschichtung = Latex EN 388 Abriebfestigkeit = X EN388 Schnitt – Coup-Test = 2 EN 388 Weiterreißkraft = 3 EN 388 Durchstichkraft = 2 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = C EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 12 | Primäre Handschuhanwendung: | Elektrische Sicherheit | Handschuhmaterial: | Latex | Hauptfarbe des Handschuhs: | Gelb | Handschuhbeschichtung: | Latex | EN 388 Abriebfestigkeit: | X | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 2 | EN 388 Weiterreißkraft: | 3 | EN 388 Durchstichkraft: | 2 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | C | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach latex, 2486449, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, RIG214Y120, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,37* | € 77,08* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,67* | € 77,15* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,93* | € 97,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|