Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Elektro-Isolierhandschuhe, Größe 9, Elektrische Sicherheit, Latex Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Elektro-Isolierhandschuhe, Größe 9, Elektrische Sicherheit, Latex Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2486451
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG316B090
EAN/GTIN:
     0076490105471
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9
Primäre Handschuhanwendung = Elektrische Sicherheit
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 388 Abriebfestigkeit = X
EN388 Schnitt – Coup-Test = 2
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 3
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = D
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Primäre Handschuhanwendung:
Elektrische Sicherheit
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 388 Abriebfestigkeit:
X
EN388 Schnitt – Coup-Test:
2
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
3
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
D
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,79*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 166,26*
€ 197,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 164,96*
€ 196,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 158,83*
€ 189,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 144,52*
€ 171,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 129,79*
€ 154,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.