Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik SMD Induktivität, 1,2 μH 10.3A AEC-Q200, 6030 Gehäuse 11.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2488246
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78439344012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 1,2 μH
Gleichstrom max. = 10.3A
Gehäuse-Form = 6030
Länge = 11.6mm
Tiefe = 9.1mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,2 μH
Gleichstrom max.:
10.3A
Gehäuse-Form:
6030
Länge:
11.6mm
Tiefe:
9.1mm
Weitere Suchbegriffe: 2488246, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 78439344012, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,14*
1 Tag
988
1
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 3,77*
1
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 4,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.