Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1.2uH, 10A, 53MHz, 6.4mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284575
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78439344012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=78439344012, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=53 MHz, Höhe=3 mm, Induktivität=1.2 µH, Länge=6.7 mm, Maximaler DC-Widerstand=6.4 mΩ, Nennstrom=10 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=6030, Kern=Hyperflux, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-XHMA, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,14*
1 Tag
988
1
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 3,77*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 4,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.