Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TCK Gleichtaktdrossel, 325 μH, 35 mΩ / 100 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TCK-050 Drossel 325 mH 500 V
Traco Power TCK-050 Drossel 325 mH 500 V
Artikel-Nr.:
     108EL-2496690
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Induktivität = 325 μH
Serie = TCK
Impedanz = 35 mΩ
Prüffrequenz = 100 kHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
325 μH
Serie:
TCK
Impedanz:
35 mΩ
Prüffrequenz:
100 kHz
Weitere Suchbegriffe: gleichtaktdrosseln traco, drosselspule, 2496690, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, TRACOPOWER, TCK050, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
27
Frei Haus
ab € 4,25667*
€ 5,5663*
1
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 6,12*
1
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 6,13*
1
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 6,67*
2 Tage
2356
1
€ 14,99*
ab € 3,38*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 5,5663*
€ 6,6239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2563*
€ 6,255
pro Stück
ab 270 Stück
€ 5,10667*
€ 6,07694
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25667*
€ 5,06544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 150,2901* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.