Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Drossel 325uH, 3.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080734
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Ringkern-Drossel, Typ=TCK-050, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11 mm, Durchmesser=11 mm, Höhe=8.8 mm, Induktivität=325 µH, Länge=11 mm, Maximaler DC-Widerstand=35 mΩ, Nennstrom=3.3 A, Pins=4, Testfrequenz=100 kHz, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=TCK, Toleranz=±35 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: gleichtaktdrosseln traco, drosselspule, Ringkern-Drossel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 6,26*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 6,27*
27
Frei Haus
ab € 4,3726*
€ 6,32297*
1
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 7,31*
1 Tag
2502
1
€ 14,99*
ab € 3,34*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.