Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4563 Paketband, Silikon-beschichtetes Tuch, Grau, Stärke 620μm, 50mm x 25m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     108EL-2498561
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04863-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448266095
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Packband
Trägermaterial = Silikon-beschichtetes Tuch
Breite = 50mm
Länge = 25m
Stärke = 620µm
Farbe = Grau
Modellnummer = 4563
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Silikon-beschichtetes Tuch
Breite:
50mm
Länge:
25m
Stärke:
620µm
Farbe:
Grau
Modellnummer:
4563
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, gewebeband grau 50mmx25m, gewebe klebeband, gewebe-klebeband 25 m, 2498561, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 048630000003, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 290,13*
€ 365,95*
18 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 344,04*
€ 368,05*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 288,86*
€ 368,73*
3
€ 4,60*
ab € 274,75*
€ 371,38*
Lager 108
6
Frei Haus
ab € 361,74*
€ 390,915*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 390,915*
€ 465,18885
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 383,535*
€ 456,40665
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 376,815*
€ 448,40985
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 365,51*
€ 434,9569
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 361,74*
€ 430,4706
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 2.345,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.