Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4863 PV3, 25m x 50mm, grau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04863-00000-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04863-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448266095
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Packband
tesaband 4863 PV3, 25m x 50mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, gewebeband grau 50mmx25m, gewebe klebeband, gewebe-klebeband 25 m, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 290,13*
€ 365,95*
18 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 344,04*
€ 368,05*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 288,86*
€ 368,73*
3
€ 4,60*
ab € 274,75*
€ 371,38*
6
Frei Haus
ab € 361,74*
€ 390,915*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 368,73*
€ 438,79
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 363,96*
€ 433,11
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 348,20*
€ 414,36
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 324,77*
€ 386,48
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 307,07*
€ 365,41
pro Rolle
ab 294 Rollen
€ 293,49*
€ 349,25
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 288,86*
€ 343,74
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 1.106,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.