| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4863-000 Herst.-Nr.: 04863-00000-03 EAN/GTIN: 4042448266095 |
| |
|
| | |
| tesaband® 4863 PV3 besteht aus einem speziell behandelten Zellwollgewebe, das rückseitig genoppt ist und mit einer Silikonkautschukbeschichtung versehen ist. Diese Oberfläche erhöht den Anti-Ablagerungs-Effekt gegen klebrige Materialien. Das neue Produktdesign bietet sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr hohe Temperaturbeständigkeit und rückstandsfreie Entfernbarkeit. Eigenschaften: - Besteht aus einem speziell behandelten Gewebe, das mit einer geprägten Silikonkautschukbeschichtung versehen ist
- Geprägte Oberfläche, sehr beständig gegen klebrige Materialien, bietet einen zuverlässigen Anti-Rutsch-Effekt auf glatten Oberflächen
- Optimiert und verlängert Anti-Rutsch- Eigenschaften
- Rückstandsfreie Entfernung
Anwendung: - Umwickeln von Walzen und Umlenkrollen, um Ablagerungen z.B. von Beschichtungsmaterialien zu verhindern.
- Abkleben von Standflächen als rutschfeste Unterlage.
- Ausbau der Walzen beim Beschichtungswechsel teilweise überflüssig.
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Breite: | 50 mm | Länge: | 25 m | Gesamtdicke: | 620 µm | Trägermaterial: | Gewebe | Klebemasse: | Naturkautschuk | Klebkraft auf Stahl: | 3 N/cm | Dicke der Abdeckung: | 80 µm | Art der Abdeckung: | PP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 290,13* | € 365,95* | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 344,04* | € 368,05* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 288,86* | € 368,73* | | | | Lager 52DVW | | | | 3 | | € 4,60* | ab € 274,75* | € 371,38* | | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 361,74* | € 390,915* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 1.114,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|