Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa PVC Abdeckband Acryl-Kleber 9mm x 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4970, 9 mm x 50 m PVC Weiß
TESA 4970, 9 mm x 50 m PVC Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2498577
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00147-00
EAN/GTIN:
     4005800172939
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = PVC
Klebermaterial = Acryl
Breite = 9mm
Länge = 50m
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PVC
Klebermaterial:
Acryl
Breite:
9mm
Länge:
50m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 3,94*
€ 6,14*
3 Tage
nicht lagernd
32
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 7,92*
3 Tage
nicht lagernd
32
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 8,20*
Lager 108
32
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,78407*
€ 9,90*
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 10,61*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Rollen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 9,10407*
€ 10,83384
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 7,78407*
€ 9,26304
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen
Mindestbestellmenge: 32 Rollen ( entspricht € 316,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 113,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.