Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: befestigend; W: 9mm; L: 50m; Thk: 0,225mm; doppelseitig; weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Band: befestigend; W: 9mm; L: 50m; Thk: 0,225mm; doppelseitig; weiss
Band: befestigend; W: 9mm; L: 50m; Thk: 0,225mm; doppelseitig; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-4970-9-50M
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00147-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Hersteller: TESA
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: max. 60°C
Breite: 9mm
Länge: 50m
Stärke: 0,225mm
Scherverbund an Aluminium: 12,6N/cm
Band-Typ: befestigend
Klebe-Art: Acryl mit erhöhten Viskosität
Scherverbund an Stahl: 13,6N/cm
Bandanwendung: Befestigung
Zugfestigkeit: 38N/cm
Dehnung beim Reißen: 20%
Ausführung: doppelseitig
Trägermaterial: PVC Folie
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 3,94*
€ 6,14*
3 Tage
nicht lagernd
32
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 7,92*
3 Tage
nicht lagernd
32
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 8,20*
32
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,78407*
€ 9,90*
Lager 2805
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 10,61*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,61*
€ 12,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 113,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.