Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl 1178 Baustrahler 4 W, 230 V AC / 480 lm, Bewegungssensor, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2499678
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178900200
EAN/GTIN:
     4007123671540
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Leistung = 4 W
Spannung = 230 V AC
Schutzart = IP44
Anzahl der LEDs = 8
Sensor = Bewegungssensor
Lichtstärke = 480 lm
Solar Panel = Nein
Serie = 1178
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Spannung:
230 V AC
Schutzart:
IP44
Anzahl der LEDs:
8
Sensor:
Bewegungssensor
Lichtstärke:
480 lm
Solar Panel:
Nein
Serie:
1178
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Montageplatte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led spot ip44, led spot, leuchtmittel led spot, 2499678, Beleuchtung, Leuchten, Flutlichtstrahler, brennenstuhl, 1178900200, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1032
€ 8,50*
ab € 32,6245*
€ 42,4345*
7 Tage
1042
€ 5,99*
ab € 32,62*
€ 43,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,56*
€ 43,73*
€ 4,90*
ab € 33,98*
€ 45,35*
€ 5,95*
ab € 35,99*
€ 46,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.