Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4158921 Herst.-Nr.: 1178900200 EAN/GTIN: 4007123671540 |
| |
|
| | |
| Der batteriebetriebene LED Strahler mit Bewegungsmelder von Brennenstuhl in der Farbe grau lässt sich flexibel, ganz ohne Kabel an der Wand montieren. Ganz egal ob eine einfache Montage im Innen- oder Außenbereich gewünscht ist, der Wandstrahler verfügt über die Schutzart IP44 und ist somit bestens für beide Einsatzorte geeignet. Zudem überzeugt die Wandleuchte durch folgende Eigenschaften: - Schalter zur Funktionseinstellung Licht: Auto 100 % - Auto 50 % - aus
- 8 superhelle, hochwertige Marken LED´s
- Infrarot Bewegungsmelder mit 180° Erfassungswinkel und 10m Reichweite
- Einschaltdauer bis 30sec einstellbar
- Batterielaufzeit (bei 6x 10 sec. täglich): ca. 800 Tage
- Leuchtenkopf jeweils neig- und schwenkbar
- Kinderleichte Montage
- Lichtstrom: 2x 240 lm
- Inklusive Batterie: 3x LR14/C/Baby
- Farbtemperatur: 5000 K
Weitere Informationen: | | Schutzart IP: | IP 44 | Mit Bewegungsmelder: | Ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Grundpreis: | Nein | Gehäusefarbe: | anthrazit | Verstellbar: | Nein | Stromversorgung: | Batterie | Hersteller: | Brennenstuhl | dimmbar: | Nein | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Energielabel_v2: | falsch | Leuchtmittel: | LED | Höhe: | 120 mm | Breite: | 115 mm | Länge: | 200 mm | Farbtemperatur: | 5000 K | Lichtfarbe: | weiß | Lumen: | 2 x 240 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Montageplatte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led spot ip44, led spot, leuchtmittel led spot, Brennenstuhl, Batterie, LED, Strahler, LUFOS, / |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 32,6245* | € 42,4345* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,62* | € 43,66* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,56* | € 43,73* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,98* | € 45,35* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,99* | € 46,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|