Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Laptop-Ständer zur Verwendung mit Laptop, 44mm x 300mm x 280mm mit Antirutsch-Polster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
Artikel-Nr.:
     108EL-2501168
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LAPTOP-ARM-TRAY
EAN/GTIN:
     0065030893992
Suchbegriffe:
Monitor Vesa Adapter
Monitorhalter Adapter
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Zur Verwendung mit = Laptop
Integrierter Lüfter = Nein
Antirutsch-Polster = Ja
Farbe = Schwarz
Tiefe = 300mm
Höhe = 44mm
Breite = 280mm
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Laptop
Integrierter Lüfter:
Nein
Antirutsch-Polster:
Ja
Farbe:
Schwarz
Tiefe:
300mm
Höhe:
44mm
Breite:
280mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,61*
€ 37,46*
Frei Haus
ab € 29,43*
€ 39,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,43*
€ 40,98*
€ 3,50*
ab € 34,58*
€ 46,25*
14 Tage
13
€ 6,29*
ab € 34,75*
€ 46,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.