Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VESA Laptop Tray, Adjustable Monitor Arm Laptop Tray Secures Notebooks up to 4.5kg (9.9lb) (LAPTOP-ARM-TRAY)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
StarTech.com VESA Laptop Halterung - Monitorarm Laptop Ablage/Adapter für Notebooks bis 4.5kg - 75x75 & 100x100 VESA Muster - Laptophalter/Ablagefach für Monitor- Ärme/Halterung...
Artikel-Nr.:
     2753M-7491454
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LAPTOP-ARM-TRAY
EAN/GTIN:
     0065030893992
Suchbegriffe:
Monitor Vesa Adapter
Monitorhalter Adapter
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm

Produkttext

VESA Laptop Halterung | 75x75 und 100x100 | 4,5kg | BelüftetBefestigen Sie diese Laptop Ablage einfach an einer an einer VESA Monitorhalterung, einem Ständer oder einem Arm und schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch, während Sie weiterhin vollen Zugriff auf Ihren Laptop haben. Die Ablage (300mm x 280mm) ist groß genug für einen Laptop mit einer Breite von 24,0 - 41,9 cm, einer Höhe von 2,5 cm und einem Gewicht von bis zu 4,5 kg. Der Monitorarm oder Ständer ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss die VESA Befestigungsmuster 75x75mm und 100x100mm sowie das Gewicht des Laptops plus Ablage unterstützen.HOCHWERTIGE KONSTRUKTION UND SICHERHEITDie Notebook Ablage ist aus Stahl gefertigt, um eine solide Unterstützung zu bieten, und verfügt über Lüftungsschlitze an der Unterseite für eine optimale Luftzirkulation. Die gepolsterte Ärme halten den Laptop fest und können unabhängig voneinander an den Seiten der Ablage positioniert werden, so dass die Anschlusse des Laptops nicht blockiert werden. Vier rutschfeste Gummipads verhindern ein Verrutschen des Laptops und vermeiden Kratzer auf der Unterseite. Höhenverstellbare Stopper am Ablage verhindern das Abrutschen des Laptops in steileren Winkeln. Optional können die gepolsterte Ärme abgenommen werden, um jede Laptop Dicke zu unterstützen, was jedoch zu Lasten der Unterstützung bei steileren Winkeln geht.VIELSEITIGES UND ERGONOMISCHES DESIGNIn Verbindung mit einer höhenverstellbaren Halterung, einem Ständer oder einem Arm kann der Laptop auf Augenhöhe positioniert werden, was zur Verbesserung der Haltung und des Komforts beiträgt und Nackenbelastung und Ermüdung reduziert. Diese VESA Laptop Ablage kann mit einer Halterung für einen einzelnen Monitor, einer Armhalterung für mehrere Monitore oder einem vorhandenen Tischmonitor verwendet werden, um die Bildschirmfläche mit nebeneinander stehenden Displays zu vergrößern.UMFASSENDE KOMPATIBILITÄTDiese Ablage kann an jeder VESA Halterung befestigt werden, die die Standardmuster 75x75 und 100x100 unterstützt, und ermöglicht die Verwendung des verstellbaren Laptop Ablagefachs mit unseren bestehenden Produkten, wie z.B. Einzelmonitor Arm, Einzelmonitor Wandarm und Multi-Monitor Tischhalterungen/Ständer mit unabhängigen Höheneinstellungen.LAPTOP-ARM-TRAY ist unterstützt mit eine 5-Jahres von StarTech.com und kostenlose mehrsprachige technische Unterstützung.The StarTech.com Advantage

Hauptmerkmale

Design  
Produkttyp  Notebook-Arm
Produktfarbe  Schwarz
Material  Kunststoff, Stahl
Anzahl der unterstützten Geräte  1
Höchstgewichtskapazität  4,5 kg
  
Ergonomie  
VESA-Halterung  Ja
Panel-Montage-Schnittstelle  75 x 75,100 x 100 mm
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  420 mm
Tiefe  280 mm
Höhe  50 mm
Gewicht  1,4 kg
Notebook-Fachbreite  30 cm
Notebook compartment depth  28 cm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  320 mm
Verpackungstiefe  288 mm
Verpackungshöhe  50 mm
Paketgewicht  1,4 kg
  
Lieferumfang  
Schnellstartübersicht  Ja
  
Logistische Daten  
Breite des Versandkartons  63 cm
Länge des Versandkartons  33,5 cm
Höhe des Versandkartons  32 cm
Menge pro Versandkarton  12 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Notebook-Arm
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff, Stahl
Anzahl der unterstützten Geräte:
1
Höchstgewichtskapazität:
4,5 kg
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
280 mm
Höhe:
50 mm
Notebook-Fachbreite:
30 cm
Notebook compartment depth:
28 cm
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
288 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
1,4 kg
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite des Versandkartons:
63 cm
Länge des Versandkartons:
33,5 cm
Höhe des Versandkartons:
32 cm
Menge pro Versandkarton:
12 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, laptopständer startech, monitor vesa adapter, startech, laptoparmtray, vesa, laptop, tray, monitorarm, startech.com, halterung, ablage/adapter, notebooks, 75x75, 100x100, startechcom, ablageadapter, 45kg, ablage, adapter, ablagefach, support, pour, ordinateur, portabl, 10lbs, 4.5kg, muster, laptophalter/ablagefach
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,61*
€ 37,46*
Frei Haus
ab € 29,43*
€ 39,83*
€ 8,95*
ab € 29,43*
€ 40,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,58*
€ 46,25*
14 Tage
13
€ 6,29*
ab € 34,75*
€ 46,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.