Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 93601 Robustes Power Steckverbinder-Modul, 16-polig 16A Stecker, Schraubklemmen-Einsatz für Elektronische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2501917
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     936010147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = 93601
Typ = Schraubklemmen-Einsatz
Zur Verwendung mit = Elektronische Maschinen
Anzahl der Kontakte = 16
Kontaktbeschichtung = Silber
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
93601
Typ:
Schraubklemmen-Einsatz
Zur Verwendung mit:
Elektronische Maschinen
Anzahl der Kontakte:
16
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: 2501917, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Molex, 936010147, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 18,68*
5
Frei Haus
ab € 14,85*
€ 21,00*
1 Tag
247
1
Frei Haus
ab € 14,74*
€ 21,05*
1
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 21,14*
1
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 373,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.