Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-A; PIN: 16; 16+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-A; PIN: 16; 16+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-A; PIN: 16; 16+PE
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0147
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16A
Nennstrom: 16A
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Serie: S-A
Steckverbinder-Ausgangssystem: 16+PE
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Herstellerserie: GWconnect
Engineering PN: 7216.4412.0
Befestigung vom Einsatz: 66x16mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 18,68*
5
Frei Haus
ab € 14,85*
€ 21,00*
1 Tag
247
1
Frei Haus
ab € 14,74*
€ 21,05*
1
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 21,14*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 27 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.