Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz, S-A, Stecker, 16A, 10A, Positionen - 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381014
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     936010147
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Einsatz, S-A, Typ=936010147, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=10A, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Positionen=10, Geeignet für=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EN 61984 UL 1977, Series=GWconnect
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
64 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909940
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, S-A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 18,68*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 14,85*
€ 21,00*
1 Tag
247
1
Frei Haus
ab € 14,74*
€ 21,05*
1
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 21,14*
1
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.