Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tornado 100 Stk Müllsäcke, LDPE, Naturfarben, 140L


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2502638
Hersteller:
     Tornado
Herst.-Nr.:
     NA140A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Kapazität = 140L
Farbe = Naturfarben
Anzahl = 100
Material = LDPE
Weitere Informationen:
Kapazität:
140L
Farbe:
Naturfarben
Anzahl:
100
Material:
LDPE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack, 2502638, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Müllbeutel, Tornado, NA140A1, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Bin Bags, Moldex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1853* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,74*
€ 31,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,62*
€ 31,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,55*
€ 30,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,93*
€ 28,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.