| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2505232 Herst.-Nr.: S.23H EAN/GTIN: 3148510540504 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselgröße = 23mm Metrisch oder zöllig = metrisch Antriebsgröße = 1/2 Zoll Steckschlüssel Typ = Standardbuchse Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt Finish = Poliert Gesamtlänge = 38 mm Antriebstyp = Vierkant
1/2" Sechskant mit OGV®-Profil, bis 32mm. Sechskanteinsätzen mit OGV®-Profil und 1/2"-Vierkantantrieb Gut geeignet für sehr hohe Anzugsmomente Ausführung verchromt, poliert Weitere Informationen: | | Steckschlüsselgröße: | 23mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Standardbuchse | Steckschlüssel-Kopftyp: | 6-Punkt | Finish: | Poliert | Gesamtlänge: | 38 mm | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, 6kt-steckschlüssel sw 23, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, 2505232, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Facom, S23H, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,52* | € 6,56* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,39* | € 6,59* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,48* | € 6,82* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,29* | € 7,87* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,53* | € 17,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|