| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-S.23H Herst.-Nr.: S.23H EAN/GTIN: 3148510540504 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern<br/>glanzverchromt | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 23<br/>d [mm]: 27,6<br/>d1 [mm]: 31,6<br/>L [mm]: 38<br/>L1 [mm]: 16,5<br/>6-Kant [mm]: 6<br/>[g]: 122 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, 6kt-steckschlüssel sw 23, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,52* | € 6,56* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,39* | € 6,59* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,48* | € 6,82* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,29* | € 7,87* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,53* | € 17,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|