Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 11, ESD-Sicherheit, Kohlenstofffaser Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507393
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     524031
EAN/GTIN:
     3384125240211
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 11
Primäre Handschuhanwendung = ESD-Sicherheit
Handschuhmaterial = Kohlenstofffaser
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 0
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11
Primäre Handschuhanwendung:
ESD-Sicherheit
Handschuhmaterial:
Kohlenstofffaser
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
0
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 2,89*
96
Frei Haus
ab € 2,59219*
€ 3,19219*
96
Frei Haus
ab € 2,61771*
€ 3,22771*
21 Tage
nicht lagernd
96
€ 5,99*
ab € 2,69*
€ 3,42*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,20*
€ 3,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.