Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom R.210 1/4 Zoll Vierkant Extension Bar Verlängerung, Stahl, Länge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom R.210 1/4 Zoll Vierkant Extension Bar Verlängerung, Stahl, Länge 100 mm
Facom R.210 1/4 Zoll Vierkant Extension Bar Verlängerung, Stahl, Länge 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2507519
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.210
EAN/GTIN:
     3148510526003
Suchbegriffe:
Verlängerung (Funkenfrei)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Typ = Extension Bar
Antriebstyp = Vierkant
Gesamtlänge = 100 mm
Steckschlüssel Zubehör = Verlängerung
Finish = Chrom
Material/Stoff = Stahl
Funkenfrei = Nein

1/4" Ratschen und Zubehör. R.161B – Kompletter Handratschenschraubenschlüssel, Best.-Nr. ; 162-0043 162-0043. Verchromte Hochleistungsratsche von FACOM mit 72 Zähne 17 Zähne stehen beim Ziehen im Eingriff; jeder einzelne Zahn ist somit lediglich 6 % der Gesamtlast ausgesetzt Ergonomischer Daumenschalter Beständigkeit gegen Staub. R.150A - Kompakt-Ratsche, ; 831-107 831-107. Kompakte 1/4-Zoll-Ratsche mit gerändelten Griffoberflächen für den Einsatz bei der Arbeit an den engsten Orten Kann durch Drehen mit den Fingerspitzen schneller betätigt werden Geeignet für Links- und Rechtshänder, Drehrichtung umschaltbar Max. 38 mm, Gewicht: 95 g. R.120A - Gleitgriff, ; 250-5844 250-5844. Gleitgriff mit Kugelanschlag im Antriebsmechanismus; kann als T- oder L-Griff geformt werden Widerstand gemäß ISO 3315, DIN 3122 und NF E 74,365 Poliert und verchromt Gewicht: 75 g. R.210 / R.215 - Verlängerungen, ; 250-7519 250-7519 / ; 250-5872 250-5872. Widerstand gemäß ISO 3316, DIN 3123 und NF E 74,366 Poliert und verchromt Verlängerungen, R.210 = 100 mm, R.215 = 150 mm. R.236 - Steckgriff, ; 418-858 418-858. Der unzerbrechliche Kunststoffgriff liegt gut in der Hand und ist unempfindlich gegenüber Fett Widerstand gemäß ISO 3315, DIN 3122 und NF E 74,365 Poliert und verchromt Gewicht: 73 g. R.235 - Verbindungsstück, ; 250-7547 250-7547. Federscheibe zum Halten der Biteinsätze Gewicht: 12 g
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Typ:
Extension Bar
Antriebstyp:
Vierkant
Gesamtlänge:
100 mm
Steckschlüssel Zubehör:
Verlängerung
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
Stahl
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: verlängerung steckschlüsseleinsatz 1/4 zoll 100 mm, steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/4, 2507519, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Zubehör, Facom, R210, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 7,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,26*
€ 7,87*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,62*
€ 8,15*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,28*
€ 9,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 19,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9125423
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.