Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz 220 V ac, 230 V dc-Spule, 3 -polig 17 kW 1 NO (Schließer) Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509542
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109827 DILMP45-10(240V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015081093977
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 17 kW
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NO (Schließer)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
17 kW
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NO (Schließer)
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509542, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 109827DILMP4510(240V50HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,26*
€ 78,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,42*
€ 82,16*
€ 5,00*
ab € 73,42*
€ 86,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,60*
€ 89,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,83*
€ 119,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,75*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,46*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,67*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,83*
Zubehör
Eaton
281130
ab € 13,42*
Zubehör
Eaton
281137
ab € 13,47*
Zubehör
Eaton
281143
ab € 13,41*
Zubehör
Eaton
281146
ab € 14,22*
Zubehör
Eaton
281147
ab € 14,20*
Zubehör
Eaton
281148
ab € 14,28*
Zubehör
Eaton
281157
ab € 37,12*
Zubehör
Eaton
281213
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
281215
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 7,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.