Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Zeitmodul
>
Artikel
101448 - DILM32-XTEY20(RAC240)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000007696
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
101448
EAN/GTIN:
4015081013685
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
101448 - DILM32-XTEY20(RAC240), Zeitbaustein,1-30s,Stern-Dreieck
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Möller-Zeitrelais
,
Zeitrelais
,
eaton (moeller) zeitrelais
,
eaton zeitrelais
,
zeitrelais 1 s
,
EATON
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,60*
€ 61,36*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,59*
€ 63,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,94*
€ 66,76*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,28*
€ 69,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,29*
€ 69,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
199659 - Eaton DILMP20(220V50/60HZ)-PI
Eaton
199659
ab € 33,59*
Zubehör
Eaton Contactors Eaton Moeller Leistungsschütz / 240 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner / 15,5 A
Eaton
199254 DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 35,96*
Zubehör
Eaton Contactors Eaton Moeller Leistungsschütz / 240 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 1 Schließer / 14 A
Eaton
199274 DILM14-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 35,80*
Zubehör
Eaton DILA-Relais Eaton Moeller Hilfsschütz / 230 V ac Spule 2 Öffner, 2 Schließer / 4 A
Eaton
199640 DILA-22(230V50/60HZ)-PI
ab € 26,23*
Zubehör
Eaton DILM12-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 5.5 kW 12 A 1 St.
Eaton
199244
ab € 27,90*
Zubehör
Eaton DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 5.5 kW 12 A 1 St.
Eaton
199239
ab € 28,04*
Zubehör
Eaton DILM32-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 15 kW 32 A 1 St.
Eaton
199289
ab € 68,58*
Zubehör
Eaton DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 3 kW 7 A 1 St.
Eaton
199219
ab € 21,05*
Zubehör
EATON MOELLER DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)-PI SCHÜTZ, 4PST-NO, 230V AC, DIN/PANEL
Eaton
DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 33,58*
Zubehör
Eaton Schütze Eaton Moeller Leistungsschütz / 120 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner / 15,5 A
Eaton
199657 DILM15-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 35,95*
Zubehör
Eaton Schütze Eaton Moeller Leistungsschütz / 220 V ac Spule, 3 -polig 1 Schließer / 12 A
Eaton
199651 DILM12-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,78*
Zubehör
Eaton Schütze Eaton Moeller Leistungsschütz / 220 V ac Spule, 3 -polig 1 Schließer / 7 A
Eaton
199643 DILM7-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 24,21*
Zubehör
Eaton Schütze Eaton Moeller Leistungsschütz / 220 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner / 12 A
Eaton
199653 DILM12-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,65*
Zubehör
Eaton Schütze Eaton Moeller Leistungsschütz / 220 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner / 7 A
Eaton
199645 DILM7-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 22,76*
Zubehör
Eaton Schütze Eaton Moeller Leistungsschütz / 220 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 1 Schließer / 14 A
Eaton
199665 DILM14-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 37,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen