| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2509803 Herst.-Nr.: 191727 DILMS65-22(110V50HZ,120V60HZ) EAN/GTIN: 4015081922406 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennstrom = 170 A Funktion = Einbauschutz Kontaktart = 2 NC (Öffner)/2 NO (Schließer) Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 220 V ac, 230 V dc | Anzahl der Pole: | 3 | Kontaktnennstrom: | 170 A | Funktion: | Einbauschutz | Kontaktart: | 2 NC (Öffner)/2 NO (Schließer) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, 2509803, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 191727DILMS6522(110V50HZ,120V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,12* | € 234,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 220,50* | € 242,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 229,98* | € 251,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 235,3835* | € 260,9111* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 314,65* | € 352,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|