Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig , Umkehrend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2509887
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
239384 DILM80(208V60HZ)
EAN/GTIN:
4015082393847
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 140 kW
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
140 kW
Funktion:
Umkehrend
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
leistungsschütz 220 v eaton
,
hauptschütz
,
eaton hauptschütz
,
2509887
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Schütze
,
Eaton
,
239384DILM80(208V60HZ)
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Contactors
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,67*
€ 246,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 227,52*
€ 249,87*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 234,27*
€ 256,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 236,56*
€ 258,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 301,94*
€ 338,92*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,92*
€ 403,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,34*
€ 396,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,59*
€ 377,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,94*
€ 359,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
101486 - DILM95-XSL
Eaton
101486
ab € 98,92*
Zubehör
136506 - ZEB150-100
Eaton
136506
ab € 148,31*
Zubehör
240081 - DILM150-XMV
Eaton
240081
ab € 55,10*
Zubehör
278470 - ZB150-100/KK
Eaton
278470
ab € 135,67*
Zubehör
284768 - DILM150-XS1
Eaton
284768
ab € 8,25*
Zubehör
Eaton DILM1000-XHI11-SI Hilfsschalter 1 Öffner, 1 Schließer steckbar 1 St.
Eaton
278425
ab € 10,03*
Zubehör
Eaton DILM150-XHI11 Hilfsschalter 1 Öffner, 1 Schließer steckbar 1 St.
Eaton
277946
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton DILM150-XHI22 Hilfsschalter 2 Öffner, 2 Schließer steckbar 1 St.
Eaton
277950
ab € 8,50*
Zubehör
Eaton DILM95-XSPR240 RC-Glied mit Varistor 1 St.
Eaton
281206
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig DILM40-DILM170, XHIA, 2 Schließer, 2 Öffner Frontmontage 16 A, 500 V
Eaton
283464 DILM150-XHIA22
ab € 9,93*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 18 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 100 A, 277mm x 118mm
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,81*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 18 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 125 A, 277mm x 118mm
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,49*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 18 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 142 A, 277mm x 118mm
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 164,83*
Zubehör
Eaton Elektromechanisches Relais für DILK…, DILL…, DILM…, DILMF…, DILMP…
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen