Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM150-XHI11 Hilfsschalter 1 Öffner, 1 Schließer steckbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306686-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277946
EAN/GTIN:
     4015082779467
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM150-XHI11 Hilfschalter 1 Öffner,1 Schließer steckbar 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Montageart (Relais): Fronteinbau · Polzahl (LOV): 2polig · Relais-Besonderheiten: steckbar · Weitere technische Daten: Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Fassung: ohne

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Montageart (Relais):
Fronteinbau
Polzahl (LOV):
2polig
Relais-Besonderheiten:
steckbar
Typ (Hersteller-Typ):
DILM150-XHI11
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, 277946, DILM150-XHI11, schütz, schuetz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 8,90*
ab € 4,78*
€ 6,42*
1 Tag
8
5
€ 4,98*
ab € 4,92*
€ 6,47*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 4,97*
€ 6,55*
1
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 8,36*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277832
ab € 120,82*
Zubehör
Eaton
277891
ab € 143,35*
Zubehör
Eaton
278015
ab € 183,72*
Zubehör
Eaton
239399 DILM80(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 199,25*
Zubehör
Eaton
239408 DILM80(110V50/60HZ)
ab € 209,55*
Zubehör
Eaton
104472 DILMF80(RAC120)
ab € 318,06*
Zubehör
Eaton
239547 DILM115(RAC120)
ab € 335,67*
Zubehör
Eaton
277846 DILM50(RDC130)
ab € 204,63*
Zubehör
Eaton
277910 DILM65(RDC130)
ab € 254,41*
Zubehör
Eaton
239567 DILM115(RDC130)
ab € 352,48*
Zubehör
Eaton
277828 DILM50(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 131,13*
Zubehör
Eaton
167512 DILMP63(RAC240)
ab € 194,07*
Zubehör
Eaton
104479 DILMF115(RAC48)
ab € 463,89*
Zubehör
Eaton
104482 DILMF150(RAC24)
ab € 564,77*
Zubehör
Eaton
104485 DILMF150(RAC240)
ab € 529,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.