Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz 110 V-Spule, 3 -polig 300 kW Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510020
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     274198 DILM500-S/22(110-120V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082741983
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton leistungsschütz 110v
Spulenspannung = 110 V
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 300 kW
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110 V
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
300 kW
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz, 2510020, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 274198DILM500S22(110120V5060HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.006,92*
€ 2.125,28*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.019,95*
€ 2.126,22*
Frei Haus
ab € 2.033,78*
€ 2.146,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.057,74*
€ 2.161,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.768,10*
€ 2.991,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.991,20*
€ 3.559,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.975,23*
€ 3.540,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.905,06*
€ 3.457,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.774,53*
€ 3.301,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.768,10*
€ 3.294,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
007364
ab € 343,25*
Zubehör
Eaton
009737
ab € 401,06*
Zubehör
Eaton
052448
ab € 400,14*
Zubehör
Eaton
208286
ab € 18,79*
Zubehör
Eaton
208281 DILM820-XHI11-SI
ab € 12,20*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.