Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Re-An Products Buchse Gerade 5-polig Kabelmontage Schwarz XLR-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519071
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC5F-BAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2519071, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Re-An Products, RC5FBAG, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,39*
3
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 2,93*
100
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 2,98*
1 Tag
94
1
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,85*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 555,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.